Pizzato - Interrupteur de sécurité à actionneur séparé avec verrouillage série FY - FY_60BD1D0A-F20

PIZZATO ELETTRICA SRL
CopieCopie
Pizzato - Interrupteur de sécurité à actionneur séparé avec verrouillage série FY

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition du raccordement électrique - entrée de câble métrique

  • adapté aux fonctions de sécurité - Oui

  • nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 0

  • type de construction du boîtier - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8018851578281

Réf. Sonepar

02250157828

Réf. Fournisseur

FY_60BD1D0A-F20

Marque

Pizzato

finition du raccordement électrique:

entrée de câble métrique

adapté aux fonctions de sécurité:

Oui

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

0

type de construction du boîtier:

autre

Actionneur:Avec actionneur droit VF KEYF20|Alimentation:24 Vac/dc|Blocs de contact:1NO+1NC (déplacés par l'actionneur) et 2NC (déplacés par l'électroaimant)|Boîtier:Boîtier en technopolymère, trois entrées câbles filetés M20x1,5

Un produit Pizzato

Découvrez toute la gamme Pizzato