Pizzato - Interrupteur de sécurité à actionneur séparé avec verrouillage série FY - FY_60DD6D0A-N02

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 3
finition du raccordement électrique - entrée de câble métrique
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz - sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière - sans
adapté aux fonctions de sécurité - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8018851581793
Réf. Sonepar
02250158179
Réf. Fournisseur
FY_60DD6D0A-N02
Marque
Pizzato
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
3
finition du raccordement électrique:
entrée de câble métrique
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
sans
adapté aux fonctions de sécurité:
Oui
force de retenue:
2800 N
avec déverrouillage interne:
Oui
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
0
température ambiante en fonctionnement:
-25...60 °C
indice de protection (IP):
IP65
Un produit Pizzato
Découvrez toute la gamme Pizzato


