Pizzato - Interrupteur de sécurité à actionneur séparé avec verrouillage série FY - FY_60AD1E0C

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
finition du raccordement électrique - entrée de câble métrique
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière - sans
avec affichage du statut - Oui
adapté aux fonctions de sécurité - Oui
force de retenue - 2800 N
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8018851582240
Réf. Sonepar
02250158224
Réf. Fournisseur
FY_60AD1E0C
Marque
Pizzato
finition du raccordement électrique:
entrée de câble métrique
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
sans
avec affichage du statut:
Oui
adapté aux fonctions de sécurité:
Oui
force de retenue:
2800 N
avec déverrouillage interne:
Non
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
0
température ambiante en fonctionnement:
-25...60 °C
indice de protection (IP):
IP67
Un produit Pizzato
Découvrez toute la gamme Pizzato


