Pizzato - Interrupteur de sécurité à actionneur séparé avec verrouillage série FY - FY_60AD7D0Z-F21

PIZZATO ELETTRICA SRL
CopieCopie
Pizzato - Interrupteur de sécurité à actionneur séparé avec verrouillage série FY

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition du raccordement électrique - entrée de câble métrique

  • catégorie de protection contre les explosions pour le gaz - sans

  • avec affichage du statut - Non

  • avec déverrouillage interne - Oui

  • nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 0

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8018851587597

Réf. Sonepar

02250158759

Réf. Fournisseur

FY_60AD7D0Z-F21

Marque

Pizzato

finition du raccordement électrique:

entrée de câble métrique

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

avec affichage du statut:

Non

avec déverrouillage interne:

Oui

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

0

température ambiante en fonctionnement:

-25...60 °C

indice de protection (IP):

IP67

Actionneur:Avec actionneur plié VF KEYF21|Alimentation:24 Vac/dc|Blocs de contact:1NO+1NC (déplacés par l'actionneur) et 1NO+1NC (déplacés par l'électroaimant)|Boîtier:Boîtier en technopolymère, trois entrées câbles filetés M20x1,5

Un produit Pizzato

Découvrez toute la gamme Pizzato