Pizzato - Interrupteur de sécurité à actionneur séparé avec verrouillage série FY - FY_60ID6D0Z

PIZZATO ELETTRICA SRL
CopieCopie
Pizzato - Interrupteur de sécurité à actionneur séparé avec verrouillage série FY

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 3

  • avec affichage du statut - Non

  • indice de protection (IP) - IP67

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8018851588860

Réf. Sonepar

02250158886

Réf. Fournisseur

FY_60ID6D0Z

Marque

Pizzato

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

3

avec affichage du statut:

Non

indice de protection (IP):

IP67

Actionneur:Sans actionneur|Alimentation:24 Vac/dc|Blocs de contact:1NO (déplacés par l'actionneur) et 3NC (déplacés par l'électroaimant)|Boîtier:Boîtier en technopolymère, trois entrées câbles filetés M20x1,5

Un produit Pizzato

Découvrez toute la gamme Pizzato