Pizzato - Interrupteur de sécurité à actionneur séparé avec verrouillage série FY - FY_60FD7E0A

PIZZATO ELETTRICA SRL
CopieCopie
Pizzato - Interrupteur de sécurité à actionneur séparé avec verrouillage série FY

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'interverouillage - principe du courant de travail

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 2

  • adapté aux fonctions de sécurité - Oui

  • avec déverrouillage interne - Oui

  • avec dévérouillage auxiliaire - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8018851589140

Réf. Sonepar

02250158914

Réf. Fournisseur

FY_60FD7E0A

Marque

Pizzato

type d'interverouillage:

principe du courant de travail

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

2

adapté aux fonctions de sécurité:

Oui

avec déverrouillage interne:

Oui

avec dévérouillage auxiliaire:

Non

finition de l'élément de commutation:

élément de commutation à action lente

type de construction du boîtier:

autre

matériau du boîtier/corps:

autre

revêtement du boîtier:

autre

Actionneur:Sans actionneur|Alimentation:24 Vac/dc|Blocs de contact:1NO (déplacés par l'actionneur) et 1NO+2NC (déplacés par l'électroaimant)|Boîtier:Boîtier en technopolymère, trois entrées câbles filetés M20x1,5

Un produit Pizzato

Découvrez toute la gamme Pizzato