Pizzato - Interrupteur de sécurité à actionneur séparé avec verrouillage série FY - FY_60ID1D0Z
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
avec affichage du statut - Non
avec déverrouillage interne - Non
nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 0
revêtement du boîtier - autre
température ambiante en fonctionnement - -25...60 °C
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8018851590054
Réf. Sonepar
02250159005
Réf. Fournisseur
FY_60ID1D0Z
Marque
Pizzato
avec affichage du statut:
Non
avec déverrouillage interne:
Non
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
0
revêtement du boîtier:
autre
température ambiante en fonctionnement:
-25...60 °C
Quelques mots du fabricant :
Pizzato Elettrica est l'une des principales sociétés européennes spécialisées dans la fabrication d'interrupteurs de position, de micro-interrupteurs, de dispositifs de sécurité, de modules de sécurité, d'interrupteurs à pédale, de dispositifs de commande et de signalisation, de dispositifs pour ascenseurs. Une entreprise comme Pizzato Elettrica prend appui sur un système de valeurs solides et fortement partagées. Les piliers qui sont à la base du travail de l’entreprise sont les mêmes depuis toujours et constituent les principes directeurs fondamentaux de l'entreprise.
PASSION POUR LA QUALITÉ
La passion pour la qualité du produit, la recherche de l'excellence, l'innovation et le développement constants sont les principes fondamentaux du travail quotidien de Pizzato Elettrica. Les utilisateurs des produits Pizzato Elettrica ont la certitude de choisir un dispositif de qualité certifiée, issu d’un procédé dont chacune des phases est contrôlée scrupuleusement. L'objectif de l'entreprise est d'offrir au marché des solutions sécurisées, fiables et innovantes.

Un produit Pizzato
Découvrez toute la gamme Pizzato


