Pizzato - Interrupteur de sécurité à actionneur séparé avec verrouillage série FY - FY_60AD1D3Z-F21

PIZZATO ELETTRICA SRL
CopieCopie
Pizzato - Interrupteur de sécurité à actionneur séparé avec verrouillage série FY

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • catégorie de protection contre les explosions pour la poussière - sans

  • avec affichage du statut - Non

  • avec déverrouillage interne - Non

  • nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 0

  • revêtement du boîtier - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8018851631184

Réf. Sonepar

02250163118

Réf. Fournisseur

FY_60AD1D3Z-F21

Marque

Pizzato

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

avec affichage du statut:

Non

avec déverrouillage interne:

Non

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

0

revêtement du boîtier:

autre

température ambiante en fonctionnement:

-25...60 °C

Actionneur:Avec actionneur plié VF KEYF21|Alimentation:12 Vdc|Blocs de contact:1NO+1NC (déplacés par l'actionneur) et 1NO+1NC (déplacés par l'électroaimant)|Boîtier:Boîtier en technopolymère, trois entrées câbles filetés M20x1,5

Un produit Pizzato

Découvrez toute la gamme Pizzato