Pizzato - Interrupteur de sécurité à câble avec réarmement pour arrêts d'urgence - FC_3384

PIZZATO ELETTRICA SRL
CopieCopie
Pizzato - Interrupteur de sécurité à câble avec réarmement pour arrêts d'urgence

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP67

  • couleur - rouge

  • température ambiante - -25...80 °C

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8018851003424

Réf. Sonepar

02250100342

Réf. Fournisseur

FC_3384

Marque

Pizzato

indice de protection (IP):

IP67

couleur:

rouge

température ambiante:

-25...80 °C

Blocs de contact:1NO+1NC rupture lente (B33)|Degré de protection:IP67 selon EN 60529

Un produit Pizzato

Découvrez toute la gamme Pizzato