Pizzato - Interrupteur de sécurité à câble avec réarmement pour arrêts d'urgence - FD_1878-M2
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 1
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 1
indice de protection (IP) - IP67
température ambiante - -25...80 °C
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
8018851098420
Réf. Sonepar
02250109842
Réf. Fournisseur
FD_1878-M2
Marque
Pizzato
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
1
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
1
indice de protection (IP):
IP67
température ambiante:
-25...80 °C
Un produit Pizzato
Découvrez toute la gamme Pizzato


