Pizzato - Interrupteur de sécurité à câble avec réarmement pour arrêts d'urgence - FL_1884-M2
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de directions d'actionnement - 1
indice de protection (IP) - IP67
nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 0
avec indicateur de tension - Oui
couleur - rouge
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8018851132353
Réf. Sonepar
02250113235
Réf. Fournisseur
FL_1884-M2
Marque
Pizzato
nombre de directions d'actionnement:
1
indice de protection (IP):
IP67
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
0
avec indicateur de tension:
Oui
couleur:
rouge
température ambiante:
-25...80 °C
Un produit Pizzato
Découvrez toute la gamme Pizzato


