Pizzato - Interrupteur de sécurité à câble avec réarmement pour arrêts d'urgence - FD_1884-T6
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 1
nombre de directions d'actionnement - 1
indice de protection (IP) - IP67
couleur - rouge
température ambiante - -40...80 °C
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8018851138171
Réf. Sonepar
02250113817
Réf. Fournisseur
FD_1884-T6
Marque
Pizzato
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
1
nombre de directions d'actionnement:
1
indice de protection (IP):
IP67
couleur:
rouge
température ambiante:
-40...80 °C
Un produit Pizzato
Découvrez toute la gamme Pizzato


