Pizzato - Interrupteur de sécurité à câble avec réarmement pour arrêts d'urgence - FD_1883-E9M2
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 1
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 1
nombre de directions d'actionnement - 1
indice de protection (IP) - IP67
nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 0
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8018851517921
Réf. Sonepar
02250151792
Réf. Fournisseur
FD_1883-E9M2
Marque
Pizzato
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
1
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
1
nombre de directions d'actionnement:
1
indice de protection (IP):
IP67
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
0
avec indicateur de tension:
Oui
température ambiante:
-25...80 °C
Un produit Pizzato
Découvrez toute la gamme Pizzato


