Non retournable

Pizzato - Interrupteur de sécurité à câble sans réarmement pour arrêts simples - FC_3379

PIZZATO ELETTRICA SRL
CopieCopie
Pizzato - Interrupteur de sécurité à câble sans réarmement pour arrêts simples

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 1

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 1

  • indice de protection (IP) - IP67

  • nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 0

  • couleur - rouge

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8018851003387

Réf. Sonepar

02250100338

Réf. Fournisseur

FC_3379

Marque

Pizzato

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

1

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

1

indice de protection (IP):

IP67

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

0

couleur:

rouge

Blocs de contact:1NO+1NC rupture lente (B33) Degré de protection:IP67 selon EN 60529

Quelques mots du fabricant :

Pizzato Elettrica est l'une des principales sociétés européennes spécialisées dans la fabrication d'interrupteurs de position, de micro-interrupteurs, de dispositifs de sécurité, de modules de sécurité, d'interrupteurs à pédale, de dispositifs de commande et de signalisation, de dispositifs pour ascenseurs. Une entreprise comme Pizzato Elettrica prend appui sur un système de valeurs solides et fortement partagées. Les piliers qui sont à la base du travail de l’entreprise sont les mêmes depuis toujours et constituent les principes directeurs fondamentaux de l'entreprise.
PASSION POUR LA QUALITÉ
La passion pour la qualité du produit, la recherche de l'excellence, l'innovation et le développement constants sont les principes fondamentaux du travail quotidien de Pizzato Elettrica. Les utilisateurs des produits Pizzato Elettrica ont la certitude de choisir un dispositif de qualité certifiée, issu d’un procédé dont chacune des phases est contrôlée scrupuleusement. L'objectif de l'entreprise est d'offrir au marché des solutions sécurisées, fiables et innovantes.

Un produit Pizzato

Découvrez toute la gamme Pizzato