Pizzato - Interrupteur de sécurité à câble sans réarmement pour arrêts simples - FD_979
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 0
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 2
nombre de directions d'actionnement - 1
indice de protection (IP) - IP67
nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 0
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8018851011047
Réf. Sonepar
02250101104
Réf. Fournisseur
FD_979
Marque
Pizzato
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
0
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
2
nombre de directions d'actionnement:
1
indice de protection (IP):
IP67
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
0
température ambiante:
-25...80 °C
Un produit Pizzato
Découvrez toute la gamme Pizzato


