Pizzato - Interrupteur de sécurité à câble sans réarmement pour arrêts simples - FL_2079
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 1
nombre de directions d'actionnement - 1
indice de protection (IP) - IP67
nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 0
avec indicateur de tension - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Sécurité
EAN
8018851016646
Réf. Sonepar
02250101664
Réf. Fournisseur
FL_2079
Marque
Pizzato
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
1
nombre de directions d'actionnement:
1
indice de protection (IP):
IP67
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
0
avec indicateur de tension:
Oui
couleur:
rouge
température ambiante:
-25...80 °C
Quelques mots du fabricant :
Pizzato Elettrica est l'une des principales sociétés européennes spécialisées dans la fabrication d'interrupteurs de position, de micro-interrupteurs, de dispositifs de sécurité, de modules de sécurité, d'interrupteurs à pédale, de dispositifs de commande et de signalisation, de dispositifs pour ascenseurs. Une entreprise comme Pizzato Elettrica prend appui sur un système de valeurs solides et fortement partagées. Les piliers qui sont à la base du travail de l’entreprise sont les mêmes depuis toujours et constituent les principes directeurs fondamentaux de l'entreprise.
PASSION POUR LA QUALITÉ
La passion pour la qualité du produit, la recherche de l'excellence, l'innovation et le développement constants sont les principes fondamentaux du travail quotidien de Pizzato Elettrica. Les utilisateurs des produits Pizzato Elettrica ont la certitude de choisir un dispositif de qualité certifiée, issu d’un procédé dont chacune des phases est contrôlée scrupuleusement. L'objectif de l'entreprise est d'offrir au marché des solutions sécurisées, fiables et innovantes.


