Pizzato - Interrupteur de sécurité à câble sans réarmement pour arrêts simples - FP_2179-M2K40

PIZZATO ELETTRICA SRL
CopieCopie
Pizzato - Interrupteur de sécurité à câble sans réarmement pour arrêts simples

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 0

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 3

  • nombre de directions d'actionnement - 1

  • indice de protection (IP) - IP67

  • avec indicateur de tension - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8018851133824

Réf. Sonepar

02250113382

Réf. Fournisseur

FP_2179-M2K40

Marque

Pizzato

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

3

nombre de directions d'actionnement:

1

indice de protection (IP):

IP67

avec indicateur de tension:

Oui

température ambiante:

-25...80 °C

Blocs de contact:3NC rupture lente (B21)|Degré de protection:IP67 selon EN 60529

Un produit Pizzato

Découvrez toute la gamme Pizzato