Pizzato - Interrupteur de sécurité a charnière - HP_AA053C-2SN

PIZZATO ELETTRICA SRL
CopieCopie
Pizzato - Interrupteur de sécurité a charnière

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de construction du boîtier - Quader

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8018851147043

Réf. Sonepar

02250114704

Réf. Fournisseur

HP_AA053C-2SN

Marque

Pizzato

type de construction du boîtier:

Quader

Blocs de contact:1NO+1NC rupture lente superposés (53C)|Degré de protection:IP67 selon EN 60529 et IP69K selon ISO 20653|Type de câble ou connecteur:Câble en PVC, 5x0,75 mm²

Un produit Pizzato

Découvrez toute la gamme Pizzato