Pizzato - Interrupteur de sécurité a charnière - HP_AB052M-0.2PM
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP67
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8018851174568
Réf. Sonepar
02250117456
Réf. Fournisseur
HP_AB052M-0.2PM
Marque
Pizzato
indice de protection (IP):
IP67
Blocs de contact:2NO+2NC rupture lente (52M)|Degré de protection:IP67 selon EN 60529 et IP69K selon ISO 20653|Type de câble ou connecteur:Câble en PVC, longueur 0,2 m et connecteur M12 à 8 pôles


