Pizzato - Interrupteur de sécurité a charnière - HP_AB052D-KAM
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
manœuvre positive d'ouverture - Oui
avec affichage du statut - Non
adapté aux fonctions de sécurité - Oui
nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 0
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz - sans
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8018851191787
Réf. Sonepar
02250119178
Réf. Fournisseur
HP_AB052D-KAM
Marque
Pizzato
manœuvre positive d'ouverture:
Oui
avec affichage du statut:
Non
adapté aux fonctions de sécurité:
Oui
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
0
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
sans
indice de protection (IP):
IP67
Un produit Pizzato
Découvrez toute la gamme Pizzato


