Pizzato - Interrupteur de sécurité a charnière - HP_AB050F-8PN

PIZZATO ELETTRICA SRL
CopieCopie
Pizzato - Interrupteur de sécurité a charnière

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition de l'élément de commutation - interrupteur à rupture rapide

  • avec affichage du statut - Non

  • indice de protection (IP) - IP67

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8018851205910

Réf. Sonepar

02250120591

Réf. Fournisseur

HP_AB050F-8PN

Marque

Pizzato

finition de l'élément de commutation:

interrupteur à rupture rapide

avec affichage du statut:

Non

indice de protection (IP):

IP67

Blocs de contact:1NO+2NC rupture brusque (50F)|Degré de protection:IP67 selon EN 60529 et IP69K selon ISO 20653

Un produit Pizzato

Découvrez toute la gamme Pizzato