Pizzato - Interrupteur de sécurité a charnière - HP_AA050M-KAMH30
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 2
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 2
adapté aux fonctions de sécurité - Oui
nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 0
revêtement du boîtier - laqué / peint
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8018851264719
Réf. Sonepar
02250126471
Réf. Fournisseur
HP_AA050M-KAMH30
Marque
Pizzato
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
2
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
2
adapté aux fonctions de sécurité:
Oui
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
0
revêtement du boîtier:
laqué / peint
finition du raccordement électrique:
connecteur M12
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
sans
indice de protection (IP):
IP67
Un produit Pizzato
Découvrez toute la gamme Pizzato


