Pizzato - Interrupteur de sécurité a charnière - HP_AA050M-0.5PN

PIZZATO ELETTRICA SRL
CopieCopie
Pizzato - Interrupteur de sécurité a charnière

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 2

  • adapté aux fonctions de sécurité - Oui

  • indice de protection (IP) - IP67

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8018851310225

Réf. Sonepar

02250131022

Réf. Fournisseur

HP_AA050M-0.5PN

Marque

Pizzato

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

2

adapté aux fonctions de sécurité:

Oui

indice de protection (IP):

IP67

Blocs de contact:2NO+2NC rupture brusque (50M)|Degré de protection:IP67 selon EN 60529 et IP69K selon ISO 20653

Un produit Pizzato

Découvrez toute la gamme Pizzato