Pizzato - Interrupteur de sécurité a charnière - HP_AB053F-2AN

PIZZATO ELETTRICA SRL
CopieCopie
Pizzato - Interrupteur de sécurité a charnière

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • manœuvre positive d'ouverture - Oui

  • revêtement du boîtier - laqué / peint

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8018851374555

Réf. Sonepar

02250137455

Réf. Fournisseur

HP_AB053F-2AN

Marque

Pizzato

manœuvre positive d'ouverture:

Oui

revêtement du boîtier:

laqué / peint

Blocs de contact:1NO+2NC rupture lente superposés (53F)|Degré de protection:IP67 selon EN 60529 et IP69K selon ISO 20653|Type de câble ou connecteur:Câble en PVC, 7x0,5 mm²

Un produit Pizzato

Découvrez toute la gamme Pizzato