Pizzato - Interrupteur de sécurité a charnière - HP_AB053M-KAM
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 2
indice de protection (IP) - IP67
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8018851374586
Réf. Sonepar
02250137458
Réf. Fournisseur
HP_AB053M-KAM
Marque
Pizzato
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
2
indice de protection (IP):
IP67
Blocs de contact:2NO+2NC rupture lente superposés (53M)|Degré de protection:IP67 selon EN 60529 et IP69K selon ISO 20653|Type de câble ou connecteur:Connecteur M12 à 8 pôles pour blocs de contact à 4 contacts
Un produit Pizzato
Découvrez toute la gamme Pizzato


