Pizzato - Interrupteur de sécurité a charnière - HP_AA052D-KSMH45
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
finition de l'élément de commutation - élément de commutation à action lente
avec affichage du statut - Non
nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 0
finition du raccordement électrique - connecteur M12
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz - sans
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8018851425615
Réf. Sonepar
02250142561
Réf. Fournisseur
HP_AA052D-KSMH45
Marque
Pizzato
finition de l'élément de commutation:
élément de commutation à action lente
avec affichage du statut:
Non
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
0
finition du raccordement électrique:
connecteur M12
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
sans
Un produit Pizzato
Découvrez toute la gamme Pizzato


