Pizzato - Interrupteur de sécurité a charnière - HP_AA050D-2PNH90
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 0
avec affichage du statut - Non
nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 0
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière - sans
indice de protection (IP) - IP67
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8018851585975
Réf. Sonepar
02250158597
Réf. Fournisseur
HP_AA050D-2PNH90
Marque
Pizzato
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
0
avec affichage du statut:
Non
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
0
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
sans
indice de protection (IP):
IP67
Un produit Pizzato
Découvrez toute la gamme Pizzato


