Pizzato - Interrupteur de sécurité à levier à fente - FX_22C2
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
manœuvre positive d'ouverture - Oui
nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 0
type de construction du boîtier - Quader
matériau du boîtier/corps - plastique
revêtement du boîtier - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8018851066504
Réf. Sonepar
02250106650
Réf. Fournisseur
FX_22C2
Marque
Pizzato
manœuvre positive d'ouverture:
Oui
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
0
type de construction du boîtier:
Quader
matériau du boîtier/corps:
plastique
revêtement du boîtier:
autre
finition du raccordement électrique:
entrée de câble PG
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
sans
type d'interface:
sans
indice de protection (IP):
IP67
Un produit Pizzato
Découvrez toute la gamme Pizzato


