Pizzato - Interrupteur de sécurité avec retard mécanique manuel - FD_20R2-L20F1
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 1
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 2
finition du raccordement électrique - entrée de câble PG
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz - sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière - sans
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8018851006111
Réf. Sonepar
02250100611
Réf. Fournisseur
FD_20R2-L20F1
Marque
Pizzato
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
1
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
2
finition du raccordement électrique:
entrée de câble PG
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
sans
avec affichage du statut:
Non
avec déverrouillage interne:
Non
avec dévérouillage auxiliaire:
Non
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
0
type de construction du boîtier:
Quader
matériau du boîtier/corps:
métal
revêtement du boîtier:
laqué / peint
type d'interface:
sans
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:
sans
température ambiante en fonctionnement:
-25...80 °C
indice de protection (IP):
IP67
Quelques mots du fabricant :
Pizzato Elettrica est l'une des principales sociétés européennes spécialisées dans la fabrication d'interrupteurs de position, de micro-interrupteurs, de dispositifs de sécurité, de modules de sécurité, d'interrupteurs à pédale, de dispositifs de commande et de signalisation, de dispositifs pour ascenseurs. Une entreprise comme Pizzato Elettrica prend appui sur un système de valeurs solides et fortement partagées. Les piliers qui sont à la base du travail de l’entreprise sont les mêmes depuis toujours et constituent les principes directeurs fondamentaux de l'entreprise.
PASSION POUR LA QUALITÉ
La passion pour la qualité du produit, la recherche de l'excellence, l'innovation et le développement constants sont les principes fondamentaux du travail quotidien de Pizzato Elettrica. Les utilisateurs des produits Pizzato Elettrica ont la certitude de choisir un dispositif de qualité certifiée, issu d’un procédé dont chacune des phases est contrôlée scrupuleusement. L'objectif de l'entreprise est d'offrir au marché des solutions sécurisées, fiables et innovantes.
Un produit Pizzato
Découvrez toute la gamme Pizzato


