Non retournable

Pizzato - Interrupteur de sécurité avec retard mécanique manuel - FD_20R2-L20F2

PIZZATO ELETTRICA SRL
CopieCopie
Pizzato - Interrupteur de sécurité avec retard mécanique manuel

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition du raccordement électrique - entrée de câble PG

  • catégorie de protection contre les explosions pour le gaz - sans

  • type de construction du boîtier - Quader

  • revêtement du boîtier - laqué / peint

  • finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité - sans

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8018851006128

Réf. Sonepar

02250100612

Réf. Fournisseur

FD_20R2-L20F2

Marque

Pizzato

finition du raccordement électrique:

entrée de câble PG

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

type de construction du boîtier:

Quader

revêtement du boîtier:

laqué / peint

finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:

sans

température ambiante en fonctionnement:

-25...80 °C

Actionneur:Articulé Blocs de contact:1NO+2NC rupture lente (B20) Degré de protection:IP67 selon EN 60529

Quelques mots du fabricant :

Pizzato Elettrica est l'une des principales sociétés européennes spécialisées dans la fabrication d'interrupteurs de position, de micro-interrupteurs, de dispositifs de sécurité, de modules de sécurité, d'interrupteurs à pédale, de dispositifs de commande et de signalisation, de dispositifs pour ascenseurs. Une entreprise comme Pizzato Elettrica prend appui sur un système de valeurs solides et fortement partagées. Les piliers qui sont à la base du travail de l’entreprise sont les mêmes depuis toujours et constituent les principes directeurs fondamentaux de l'entreprise.
PASSION POUR LA QUALITÉ
La passion pour la qualité du produit, la recherche de l'excellence, l'innovation et le développement constants sont les principes fondamentaux du travail quotidien de Pizzato Elettrica. Les utilisateurs des produits Pizzato Elettrica ont la certitude de choisir un dispositif de qualité certifiée, issu d’un procédé dont chacune des phases est contrôlée scrupuleusement. L'objectif de l'entreprise est d'offrir au marché des solutions sécurisées, fiables et innovantes.

Un produit Pizzato

Découvrez toute la gamme Pizzato