Pizzato - Interrupteur de sécurité avec retard mécanique manuel - FD_33R2-F7

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 1
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 1
finition du raccordement électrique - entrée de câble PG
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière - sans
avec déverrouillage interne - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8018851008214
Réf. Sonepar
02250100821
Réf. Fournisseur
FD_33R2-F7
Marque
Pizzato
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
1
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
1
finition du raccordement électrique:
entrée de câble PG
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
sans
avec déverrouillage interne:
Non
type de construction du boîtier:
Quader
revêtement du boîtier:
laqué / peint
indice de protection (IP):
IP67
Un produit Pizzato
Découvrez toute la gamme Pizzato


