Pizzato - Interrupteur de sécurité avec retard mécanique manuel - FD_34R2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 0
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 2
finition du raccordement électrique - entrée de câble PG
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz - sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière - sans
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8018851008405
Réf. Sonepar
02250100840
Réf. Fournisseur
FD_34R2
Marque
Pizzato
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
0
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
2
finition du raccordement électrique:
entrée de câble PG
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
sans
avec affichage du statut:
Non
avec dévérouillage auxiliaire:
Non
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
0
type de construction du boîtier:
Quader
matériau du boîtier/corps:
métal
revêtement du boîtier:
laqué / peint
température ambiante en fonctionnement:
-25...80 °C
indice de protection (IP):
IP67
Un produit Pizzato
Découvrez toute la gamme Pizzato


