Pizzato - Interrupteur de sécurité avec retard mécanique manuel - FP_20R2-L20F2
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz - sans
avec affichage du statut - Non
avec déverrouillage interne - Non
nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 0
type de construction du boîtier - Quader
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8018851027703
Réf. Sonepar
02250102770
Réf. Fournisseur
FP_20R2-L20F2
Marque
Pizzato
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
sans
avec affichage du statut:
Non
avec déverrouillage interne:
Non
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
0
type de construction du boîtier:
Quader
matériau du boîtier/corps:
plastique
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:
sans
Un produit Pizzato
Découvrez toute la gamme Pizzato


