Pizzato - Interrupteur de sécurité avec retard mécanique manuel - FP_6R2
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 1
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 1
finition du raccordement électrique - entrée de câble PG
avec affichage du statut - Non
avec déverrouillage interne - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8018851030802
Réf. Sonepar
02250103080
Réf. Fournisseur
FP_6R2
Marque
Pizzato
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
1
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
1
finition du raccordement électrique:
entrée de câble PG
avec affichage du statut:
Non
avec déverrouillage interne:
Non
avec dévérouillage auxiliaire:
Non
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
0
type de construction du boîtier:
Quader
Un produit Pizzato
Découvrez toute la gamme Pizzato


