Pizzato - Interrupteur de sécurité avec retard mécanique manuel - FP_6R2-F
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 1
finition du raccordement électrique - entrée de câble PG
avec déverrouillage interne - Non
nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 0
matériau du boîtier/corps - plastique
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8018851030819
Réf. Sonepar
02250103081
Réf. Fournisseur
FP_6R2-F
Marque
Pizzato
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
1
finition du raccordement électrique:
entrée de câble PG
avec déverrouillage interne:
Non
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
0
matériau du boîtier/corps:
plastique
revêtement du boîtier:
autre
type d'interface:
sans
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:
sans
indice de protection (IP):
IP67
Un produit Pizzato
Découvrez toute la gamme Pizzato


