Pizzato - Interrupteur de sécurité avec retard mécanique manuel - FD_6R2-L20
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
finition du raccordement électrique - entrée de câble PG
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz - sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière - sans
avec affichage du statut - Non
avec déverrouillage interne - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8018851088469
Réf. Sonepar
02250108846
Réf. Fournisseur
FD_6R2-L20
Marque
Pizzato
finition du raccordement électrique:
entrée de câble PG
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
sans
avec affichage du statut:
Non
avec déverrouillage interne:
Non
avec dévérouillage auxiliaire:
Non
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
0
matériau du boîtier/corps:
métal
type d'interface:
sans
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:
sans
température ambiante en fonctionnement:
-25...80 °C
indice de protection (IP):
IP67
Un produit Pizzato
Découvrez toute la gamme Pizzato


