Pizzato - Interrupteur de sécurité avec retard mécanique manuel - FD_9R2-L10F8M2
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 2
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz - sans
nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 0
type de construction du boîtier - Quader
type d'interface - sans
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8018851498763
Réf. Sonepar
02250149876
Réf. Fournisseur
FD_9R2-L10F8M2
Marque
Pizzato
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
2
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
sans
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
0
type de construction du boîtier:
Quader
type d'interface:
sans
Un produit Pizzato
Découvrez toute la gamme Pizzato


