Pizzato - Interrupteur de sécurité avec retard mécanique manuel - FD_20R2-L10F3M2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 2
avec affichage du statut - Non
nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 0
matériau du boîtier/corps - métal
type d'interface - sans
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8018851582158
Réf. Sonepar
02250158215
Réf. Fournisseur
FD_20R2-L10F3M2
Marque
Pizzato
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
2
avec affichage du statut:
Non
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
0
matériau du boîtier/corps:
métal
type d'interface:
sans
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:
sans
température ambiante en fonctionnement:
-25...80 °C
indice de protection (IP):
IP67
Un produit Pizzato
Découvrez toute la gamme Pizzato


