Pizzato - Interrupteur de sécurité avec verrouillage et technologie RFID Série NS - NS_E4ZZ1SA10-F41
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
finition du raccordement électrique - avec câble préconfectionné
avec affichage du statut - Oui
force de retenue - 2100 N
avec déverrouillage interne - Non
avec dévérouillage auxiliaire - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8018851494000
Réf. Sonepar
02250149400
Réf. Fournisseur
NS_E4ZZ1SA10-F41
Marque
Pizzato
finition du raccordement électrique:
avec câble préconfectionné
avec affichage du statut:
Oui
force de retenue:
2100 N
avec déverrouillage interne:
Non
avec dévérouillage auxiliaire:
Non
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
0
type de construction du boîtier:
autre
revêtement du boîtier:
non revêtu
température ambiante en fonctionnement:
-20...50 °C
Un produit Pizzato
Découvrez toute la gamme Pizzato


