Pizzato - Interrupteur de sécurité avec verrouillage Série NS, avec actionneur - NS_H3TE1SPK-F41
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
finition du raccordement électrique - connecteur M12
avec affichage du statut - Oui
force de retenue - 2100 N
nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 0
type de construction du boîtier - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8018851497599
Réf. Sonepar
02250149759
Réf. Fournisseur
NS_H3TE1SPK-F41
Marque
Pizzato
finition du raccordement électrique:
connecteur M12
avec affichage du statut:
Oui
force de retenue:
2100 N
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
0
type de construction du boîtier:
autre
revêtement du boîtier:
non revêtu
indice de protection (IP):
IP67
Un produit Pizzato
Découvrez toute la gamme Pizzato


