Pizzato - Interrupteur de sécurité avec verrouillage Série NS, avec actionneur - NS_D3AZ1SB2-F40
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
adapté aux fonctions de sécurité - Oui
force de retenue - 2100 N
avec déverrouillage interne - Non
avec dévérouillage auxiliaire - Oui
type de construction du boîtier - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8018851516252
Réf. Sonepar
02250151625
Réf. Fournisseur
NS_D3AZ1SB2-F40
Marque
Pizzato
adapté aux fonctions de sécurité:
Oui
force de retenue:
2100 N
avec déverrouillage interne:
Non
avec dévérouillage auxiliaire:
Oui
type de construction du boîtier:
autre
revêtement du boîtier:
non revêtu
Un produit Pizzato
Découvrez toute la gamme Pizzato


