Non retournable

Pizzato - Interrupteur de sécurité pour charnières - FD_2295

PIZZATO ELETTRICA SRL
CopieCopie
Pizzato - Interrupteur de sécurité pour charnières

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • manœuvre positive d'ouverture - Oui

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 1

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 2

  • finition de l'élément de commutation - élément de commutation à action lente

  • avec affichage du statut - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8018851007231

Réf. Sonepar

02250100723

Réf. Fournisseur

FD_2295

Marque

Pizzato

manœuvre positive d'ouverture:

Oui

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

1

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

2

finition de l'élément de commutation:

élément de commutation à action lente

avec affichage du statut:

Non

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

0

type de construction du boîtier:

Quader

matériau du boîtier/corps:

métal

revêtement du boîtier:

laqué / peint

finition du raccordement électrique:

entrée de câble PG

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

type d'interface:

sans

finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:

sans

indice de protection (IP):

IP67

Blocs de contact:2NO+1NC rupture lente (B22) Degré de protection:IP67 selon EN 60529

Quelques mots du fabricant :

Pizzato Elettrica est l'une des principales sociétés européennes spécialisées dans la fabrication d'interrupteurs de position, de micro-interrupteurs, de dispositifs de sécurité, de modules de sécurité, d'interrupteurs à pédale, de dispositifs de commande et de signalisation, de dispositifs pour ascenseurs. Une entreprise comme Pizzato Elettrica prend appui sur un système de valeurs solides et fortement partagées. Les piliers qui sont à la base du travail de l’entreprise sont les mêmes depuis toujours et constituent les principes directeurs fondamentaux de l'entreprise.
PASSION POUR LA QUALITÉ
La passion pour la qualité du produit, la recherche de l'excellence, l'innovation et le développement constants sont les principes fondamentaux du travail quotidien de Pizzato Elettrica. Les utilisateurs des produits Pizzato Elettrica ont la certitude de choisir un dispositif de qualité certifiée, issu d’un procédé dont chacune des phases est contrôlée scrupuleusement. L'objectif de l'entreprise est d'offrir au marché des solutions sécurisées, fiables et innovantes.

Un produit Pizzato

Découvrez toute la gamme Pizzato