Pizzato - Interrupteur de sécurité pour charnières - FD_3395
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
manœuvre positive d'ouverture - Oui
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 1
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 1
finition de l'élément de commutation - élément de commutation à action lente
avec affichage du statut - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8018851008092
Réf. Sonepar
02250100809
Réf. Fournisseur
FD_3395
Marque
Pizzato
manœuvre positive d'ouverture:
Oui
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
1
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
1
finition de l'élément de commutation:
élément de commutation à action lente
avec affichage du statut:
Non
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
0
type de construction du boîtier:
Quader
matériau du boîtier/corps:
métal
revêtement du boîtier:
laqué / peint
finition du raccordement électrique:
entrée de câble PG
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
sans
type d'interface:
sans
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:
sans
indice de protection (IP):
IP67
Un produit Pizzato
Découvrez toute la gamme Pizzato


