Pizzato - Interrupteur de sécurité pour charnières - FD_795

PIZZATO ELETTRICA SRL
CopieCopie
Pizzato - Interrupteur de sécurité pour charnières

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • manœuvre positive d'ouverture - Oui

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 1

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 1

  • finition de l'élément de commutation - élément de commutation à action lente

  • avec affichage du statut - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8018851010576

Réf. Sonepar

02250101057

Réf. Fournisseur

FD_795

Marque

Pizzato

manœuvre positive d'ouverture:

Oui

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

1

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

1

finition de l'élément de commutation:

élément de commutation à action lente

avec affichage du statut:

Non

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

0

type de construction du boîtier:

Quader

matériau du boîtier/corps:

métal

revêtement du boîtier:

laqué / peint

finition du raccordement électrique:

entrée de câble PG

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

type d'interface:

sans

finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:

sans

indice de protection (IP):

IP67

Blocs de contact:1NO+1NC rupture lente superposés (B7)|Degré de protection:IP67 selon EN 60529

Un produit Pizzato

Découvrez toute la gamme Pizzato