Pizzato - Interrupteur de sécurité pour charnières - FR_2096-M2K45
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
finition du raccordement électrique - connecteur M12
indice de protection (IP) - IP67
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8018851135514
Réf. Sonepar
02250113551
Réf. Fournisseur
FR_2096-M2K45
Marque
Pizzato
finition du raccordement électrique:
connecteur M12
indice de protection (IP):
IP67
Blocs de contact:1NO+2NC rupture lente (B20)|Degré de protection:IP67 selon EN 60529 et IP69K selon ISO 20653
Un produit Pizzato
Découvrez toute la gamme Pizzato


