Pizzato - Interrupteur de sécurité pour charnières - FR_996-L6M2
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'interface - sans
indice de protection (IP) - IP67
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8018851163852
Réf. Sonepar
02250116385
Réf. Fournisseur
FR_996-L6M2
Marque
Pizzato
type d'interface:
sans
indice de protection (IP):
IP67
Blocs de contact:2NC rupture lente (B9)|Degré de protection:IP67 selon EN 60529 et IP69K selon ISO 20653
Un produit Pizzato
Découvrez toute la gamme Pizzato


