Pizzato - Interrupteur de sécurité pour charnières - FM_3396-M2

PIZZATO ELETTRICA SRL
CopieCopie
Pizzato - Interrupteur de sécurité pour charnières

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 0

  • type de construction du boîtier - Quader

  • matériau du boîtier/corps - métal

  • revêtement du boîtier - laqué / peint

  • indice de protection (IP) - IP67

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8018851365553

Réf. Sonepar

02250136555

Réf. Fournisseur

FM_3396-M2

Marque

Pizzato

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

0

type de construction du boîtier:

Quader

matériau du boîtier/corps:

métal

revêtement du boîtier:

laqué / peint

indice de protection (IP):

IP67

Blocs de contact:1NO+1NC rupture lente (B33)|Degré de protection:IP67 selon EN 60529 et IP69K selon ISO 20653

Un produit Pizzato

Découvrez toute la gamme Pizzato