Pizzato - Interrupteur de sécurité pour charnières - FR_1896-L16M2
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 1
type de construction du boîtier - Quader
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz - sans
indice de protection (IP) - IP67
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8018851410062
Réf. Sonepar
02250141006
Réf. Fournisseur
FR_1896-L16M2
Marque
Pizzato
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
1
type de construction du boîtier:
Quader
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
sans
indice de protection (IP):
IP67
Un produit Pizzato
Découvrez toute la gamme Pizzato


