Pizzato - Interrupteur de sécurité RFID avec verrouillage série NX - NX_B42AZ1SA2

PIZZATO ELETTRICA SRL
CopieCopie
Pizzato - Interrupteur de sécurité RFID avec verrouillage série NX

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'interverouillage - bistable

  • catégorie de protection contre les explosions pour le gaz - sans

  • catégorie de protection contre les explosions pour la poussière - sans

  • avec affichage du statut - Oui

  • adapté aux fonctions de sécurité - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8018851654244

Réf. Sonepar

02250165424

Réf. Fournisseur

NX_B42AZ1SA2

Marque

Pizzato

type d'interverouillage:

bistable

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

avec affichage du statut:

Oui

adapté aux fonctions de sécurité:

Oui

force de retenue:

6000 N

avec déverrouillage interne:

Non

avec dévérouillage auxiliaire:

Oui

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

0

type de construction du boîtier:

Quader

matériau du boîtier/corps:

autre

revêtement du boîtier:

non revêtu

température ambiante en fonctionnement:

-20...50 °C

indice de protection (IP):

IP67

Actionneur:Sans actionneur|Capuchon:Capuchon de signalisation multicolore lumineux à LED RVB|Degré de protection:IP67 selon EN 60529 et IP69K selon ISO 20653|Déverrouillage auxiliaire:Déverrouillage avec clé hexagonale à l'avant

Un produit Pizzato

Découvrez toute la gamme Pizzato