Pizzato - Interrupteur précablé modulaire à levier à galet - NF_G110CB-DN8.5
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau du boîtier/corps - plastique
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 1
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 1
fonction de commutation encliquetable - Non
nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 0
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8018851529283
Réf. Sonepar
02250152928
Réf. Fournisseur
NF_G110CB-DN8.5
Marque
Pizzato
matériau du boîtier/corps:
plastique
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
1
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
1
fonction de commutation encliquetable:
Non
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
0
revêtement du boîtier:
autre
Un produit Pizzato
Découvrez toute la gamme Pizzato


